詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PJ-30

品名 : 18-30mm スナップピン(ダブルリング/5本)

仕様

適応径 18~30mm サイズ(mm) d1:5、d2:26、d3:5.5、d4:18~30、l1:92、l2:50
材質 ばね鋼(亜鉛メッキ) 入数 5個
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1294ページ
バリエーション一覧
EA949PJ-14 9-14mm スナップピン(ダブルリング/25本)
EA949PJ-20 14-20mm スナップピン(ダブルリング/25本)
EA949PJ-24 17-24mm スナップピン(ダブルリング/10本)
EA949PJ-30 18-30mm スナップピン(ダブルリング/5本)
EA949PJ-36 24-36mm スナップピン(ダブルリング/5本)
EA949PJ-40 24-40mm スナップピン(ダブルリング/5本)
EA949PJ-45 24-45mm スナップピン(ダブルリング/5本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • サイズ(mm)\nd1:5   d2:16   d3:5.5   d4:18-30   l1:92   l2:50

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top