詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RH-16

品名 : 10 x 76mm L型差し込みピン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ771-10001N
材質 スチール(SUM23) ケーブル長 250mm
サイズ(mm) A:10、B:76、C:64、D:13
抜き差し可能な位置決めピンです。
ハンドル付きなのでピンの抜き差し作業が楽になり、付属品のケーブルを治具に取付ければ、探す手間、紛失などなく作業効率があがります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA949RH-139
  • 品番

    EA949RH-139

  • コメント

    サイズ・形状の違い

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top