品番 : EA949RL-38
品名 : 10x40x10.5mm スペーサーワッシャー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ623-10004 |
---|---|---|---|
材質 | スチール(S45C) | 硬度 | HRC39~45 |
Aサイズ | 10mm | Bサイズ | 40mm |
Cサイズ | 10.5mm | ||
上下面は研磨仕上げです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 05:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |