詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RM-111

品名 : 14x14.7mm/ M4 TPEダンパー(アキシアル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TPGBA-098S
材質 TPEE
(ポリエステル系熱塑性エラストマー)
取付ねじ
(皿ねじ)
M4
直径 14mm 高さ 14.7mm
許容荷重 1.55kN 使用例 包装機器、自動化機械など
中負荷用
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA(EA949RM-101~107)よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

945 (税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/20 14:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA949RM-111 14x14.7mm/ M4 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-112 17x18.5mm/ M5 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-113 20x20.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-114 26x27.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-115 32x32.3mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-116 37x37.6mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-117 41x41.4mm/M10 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-118 42x44.5mm/M12 TPEダンパー(アキシアル)
ウェブカタログ画像
画像はEA949RM-115です。
  • 画像はEA949RM-115です。
  • 自由落下
  • 斜面衝突
  • 水平衝突

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top