詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RM-21

品名 : 25x20x12mm/M6 フィックスドダンパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 FD25X12
材質 本体:ポリウレタン、 
      インサート:スチール(STKM13C)、 
      セットカラー:SS400
Aサイズ 25mm
Bサイズ 20mm Dサイズ M6
Fサイズ 12mm
インサートが入っておりますので強固に取付ができます。
面で衝撃吸収できます。
本体とインサートは一体成形です。
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 08:47現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top