詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RM-42

品名 : M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 SEPR10-10
材質 本体:スチール(SCM435)
ピン:スチール(S45C) 
スプリング:SUS304
Aサイズ M10
Bサイズ 9.9mm Cサイズ 55mm
Dサイズ 11mm Kサイズ 10mm
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください
簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適
先端ラウンドタイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 23:27現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA949RM-41 M 8x44mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)
EA949RM-42 M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)
EA949RM-43 M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(ラウンド)
EA949RM-46 M 8x44mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
EA949RM-47 M10x55mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
EA949RM-48 M12x67mm[スチール ]スプリング突き出しピン(フラット)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top