品番 : EA949S-22
品名 : M22/P 1.5 六角ナット 1種(細目/ステンレス/1個)
仕様
| サイズ | M22 | 入数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ピッチ | 1.5 |
| 六角対辺(mm) | 32 | ||
| 細目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
