品番 : EA949SE-112
品名 : 14.0x32.0x4.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
仕様
| 材質 | SS400相当 | 呼び | M12、W1/2 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 14mm | 外径 | 32mm |
| 厚み | 4.0mm | 重量 | 175g |
| 入数 | 10個 | ||
| 作業性、経済性に優れたゆるみ止めワッシャー | |||
| ワッシャー自身に角度がついており、座面の傾斜の働きにより絶大な緩み止めを発揮 | |||
| 雄ねじ・雌ねじどちら側に使用しても同じ効果が得られます。 | |||
| 太陽光架台施工の手間と時間を削減できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949SE-108 8.5x22.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個) |
| EA949SE-110 10.5x26.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個) |
| EA949SE-112 14.0x32.0x4.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個) |
| EA949SE-116 17.0x38.0x4.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個) |
