詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SE-214

品名 : 15.0x30.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)

仕様

材質 SUS304 呼び M14
内径 15mm 外径 30mm
厚み 3.0mm 重量 88g
入数 10個
作業性、経済性に優れたゆるみ止めワッシャー
ワッシャー自身に角度がついており、座面の傾斜の働きにより絶大な緩み止めを発揮
雄ねじ・雌ねじどちら側に使用しても同じ効果が得られます。
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 11:46現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949SE-204 4.5x10.0x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-205 5.5x12.0x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-206 6.4x12.5x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-208 8.4x17.0x1.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-210 10.5x21.0x2.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-212 13.0x24.0x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-214 15.0x30.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-216 17.0x32.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
EA949SE-220 21.0x40.0x3.0mm ゆるみ止ワッシャー(10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:30mm  d:15mm  t:3.0mm

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top