品番 : EA949SF
品名 : M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス)
仕様
| <セット内容> 呼(入数)/内径×外径×厚み(mm): M3(500)/3.1×5.9×0.7 M4(200)/4.1×7.6×1.0 M5(150)/5.1×9.2×1.3 M6(100)/6.1×12.2×1.5 M8(100)/8.2×15.4×2.0 M10(50)/10.2×18.4×2.5 M12(50)/12.2×21.5×3.0 |
|||
| 材質 | ステンレス(SUS304相当) | ケースサイズ | 207×145×40mm |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 約2000g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/06 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1257ページ | ||||
