詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SK-34

品名 : M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7)
並目ねじ
全ねじ
頭形状 (+)皿頭 サイズ M3×12
ピッチ 0.5 入数 80個
追加説明
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 01:46現在)

商品入数 80 販売単位 袋
カタログページ 1272ページ
バリエーション一覧
EA949SK-31 M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)
EA949SK-32 M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)
EA949SK-33 M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)
EA949SK-34 M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本)
EA949SK-35 M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本)
EA949SK-36 M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top