品番 : EA949TA-51A
品名 : M 5x10mm/T27 Torxキャップスクリュー(ステンレス/8本)
仕様
| ドライブ | T27 | サイズ | M5×10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 8 |
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
| 日産ねじ製 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数8本
