品番 : EA949VA-18BA
品名 : M18-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | RECOIL(リコイル) | 型番 | 37188 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トレードシリーズ | セット内容 | リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 |
| サイズ | M18-2.0(細目) | ケースサイズ | 85×195×30(H)mm |
| 重量 | 450g | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ケース材質 | プラスチック | ||
| 産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
