品番 : EA949WD
品名 : 銅パッキンセット(10サイズ)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 6×10mm(100) 8×14mm(50) 10×16mm(50) 12×18mm(50) 14×20mm(50) 16×22mm(50) 18×24mm(30) 20×26mm(30) 22×28mm(30) 24×30mm(30) |
材質 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.0mm | ケースサイズ | 207×145×40mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/18 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1296ページ | ||||
