詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ZF-65

品名 : M6x18mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)

仕様

サイズ M6×18 ピッチ 1(並目)
頭対辺 10mm フランジ径 14mm
頭部高さ 6mm 材質 ステンレス(SUSXM7)
入数 6本
全ねじ
2種
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/07 23:28現在)

商品入数 6 販売単位 袋
カタログページ 1248ページ
バリエーション一覧
EA949ZF-41 M4x 8mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
EA949ZF-42 M4x12mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
EA949ZF-43 M4x15mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
EA949ZF-44 M4x16mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
EA949ZF-45 M4x20mm フランジボルト2種(ステンレス/10本)
EA949ZF-51 M5x 8mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-52 M5x10mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-53 M5x12mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-54 M5x15mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-55 M5x16mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-56 M5x18mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-57 M5x20mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-58 M5x25mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-59 M5x30mm フランジボルト2種(ステンレス/8本)
EA949ZF-61 M6x10mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-62 M6x12mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-63 M6x15mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-64 M6x16mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-65 M6x18mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-66 M6x20mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-67 M6x25mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-68 M6x30mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-69 M6x35mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-70 M6x40mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-71 M6x45mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-72 M6x60mm フランジボルト2種(ステンレス/6本)
EA949ZF-81 M8x10mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-82 M8x12mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-83 M8x15mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-84 M8x16mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-85 M8x20mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-86 M8x25mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-87 M8x30mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-88 M8x35mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-89 M8x40mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-90 M8x45mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-91 M8x50mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-101 M10x16mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-102 M10x20mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-103 M10x25mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-104 M10x30mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-105 M10x35mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-106 M10x40mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-107 M10x45mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-108 M10x50mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-121 M12x25mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-122 M12x30mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-123 M12x40mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
EA949ZF-124 M12x50mm フランジボルト2種(ステンレス/4本)
ウェブカタログ画像
※6本入り
※画像は代表画像です
  • ※6本入り\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top