品番 : EA950AF
品名 : 50kg サクションリフター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
少々の凹凸面にも吸着します
仕様
| 本体材質 | 硬質プラスチック | パッド材質 | 特殊ゴム |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 50kg | 全長 | 320mm |
| パッドサイズ | φ120mm | 重量 | 650g |
| 吸着面 | 凹凸 | ||
| 装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。 | |||
| 少々の凹凸にも吸着します。 | |||
| ● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB950-3 : [EA950AF用] 替パッド |
| 部品 | EB950-4 : [EA950A,AF,AS用] レバー |
| 部品 | EB950-11 : [EA950A,AF用] スプリング |


