品番 : EA950C
品名 : 120kg サクションリフター(ポンプ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様
| 本体材質 | アルミ合金 | 吸着パッド材質 | 特殊ゴム |
|---|---|---|---|
| パットサイズ | φ210mm | 吸着面サイズ | φ180mm |
| 最大吸着能力 | 120kg | 重量 | 1kg |
| リフティング方向 | 平行 | ||
| バキュームポンプ付 | |||
| 付属品 | プラスチックケース | ケースサイズ | 約280×230×110(t)mm(突起部分を除く) |
| ガラスのような平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。 | |||
| ● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 | |||
| ● プッシュボタンの赤ラインが見えた場合、または見え隠れする場合は使用を中止して下さい。● 商品が吸着している間、プッシュボタンの動きを妨げるものは避けて下さい。● 商品に負荷がかかっている時はリリースレバーに触れないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/05 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
