品番 : EA951AE-3.2A
品名 : 3.2mmx 14m /#10 真鍮線
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 番手 | 10 | 線径(mm) | 約3.2 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 約14 | 重量(kg) | 1 |
| 材質 | 真鍮 | 引張強度(kg) | 295 |
| 注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
