品番 : EA951AE-1.6A
品名 : 1.6mmx 58m /#16 真鍮線
仕様
番手 | 16 | 線径(mm) | 約1.6 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約58 | 重量(kg) | 1 |
材質 | 真鍮 | 引張強度(kg) | 74 |
注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 09:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |