品番 : EA951AH-3.9A
品名 : 4.0mmx 14m/#8 カラー鉄線(1kg)
仕様
番手 | 8 | 線径(mm) | 約4.0 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約14 | 重量(kg) | 1 |
材質 | なまし鉄線+ビニール被覆 | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/05/02 04:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |