品番 : EA951AH-305A
品名 : 0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)
仕様
| 線径 | 0.5mm | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304硬質 | 重量 | 31g |
| 公差は設定されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951AH-303A 0.3mmx 20m ステンレス線(硬質) |
| EA951AH-304A 0.4mmx 20m ステンレス線(硬質) |
| EA951AH-305A 0.5mmx 20m ステンレス線(硬質) |
| EA951AH-306A 0.6mmx 20m ステンレス線(硬質) |
| EA951AH-308A 0.8mmx 20m ステンレス線(硬質) |
ウェブカタログ画像
拡大
