品番 : EA951AL-3
品名 : 3.0mmx 52m アルミ線(シルバー・1kg)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
※注意※ | 【重量が基準となりますので長さは多少異なります。】 | 材質 | アルミ |
---|---|---|---|
重量 | 1kg | 線径 | 3.0mm |
長さ | 約52m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 03:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
拡大