品番 : EA951AP-0.2
品名 : 0.2mmx 10m ピアノ線
仕様
線径(mm) | 0.2 | 長さ(m) | 10 |
---|---|---|---|
材質 | 高炭素鋼(SWP-A) | ||
各種スプリング、食品や石鹸加工の切断用ワイヤーなどに | |||
表面加工はしておらず、生地のままです。磁石につきます。 | |||
JIS G 3522取得品 | |||
※細い線材の為、公差は設けていません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2025/05/02 08:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)