品番 : EA951AR-140
品名 : 4.0mmx100m/#8 ステンレス線(10kg)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 番手 | 8 | 線径(mm) | 約4.0 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 約100 | 重量(kg) | 10 |
| 材質 | SUS304 | ||
| 注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 14:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
