詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BA-24

品名 : サッシ窓用固定金具(ロック付/ブロンズ)

仕様

材質 亜鉛合金 取付可能寸法(外側ガラス枠とレールの水がえし間) 27~44mm
サイズ 60×40×40mm カラー ブロンズ
ロックすればゆるみません。より安心の補助錠です。
ストッパー付
施錠・開錠方法
外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に本商品を差し込みガラス枠を押し付けながらツマミを右に回して締め付けてください。
開錠する時はストッパーつまみを押さえながら左に回す。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/06 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2320ページ
バリエーション一覧
EA951BA-23 サッシ窓用固定金具(ロック付/シルバー)
EA951BA-24 サッシ窓用固定金具(ロック付/ブロンズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top