品番 : EA951BR-54
品名 : 76x24mm パッチン(鍵付)
仕様
| 用途 | 各種ボックス・振動機器等 | 仕様 | 鍵付 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 76㎜ | 幅 | 24㎜ |
| 取付穴径 | 3.2㎜、3.4㎜ | 許容荷重 | 30.6kgf |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト+ステンレス(SUS304) | 仕上 | クロムメッキ |
| 入数 | 1個 | 重量 | 73g |
| 取付ねじ | 推奨:M3皿小ネジ (※取付ネジは付属していません。) |
||
| 本商品とEA951BR-52のキーは、共通に使えます。(同じ鍵番号です。) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BR-52 64.5x19.2mm パッチン(鍵付) |
| EA951BR-54 76x24mm パッチン(鍵付) |
ウェブカタログ画像
拡大
