品番 : EA951BR-5B
品名 : 87x37mm パッチン(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全長(mm) | 87 | 幅(mm) | 37 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 5.2 | 材質 | SUS304 |
| 仕上 | 光沢バレル研磨 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
●耐荷重データはありません(2011/4/1 782) |
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BR-5 64x23mm パッチン(ステンレス製) |
| EA951BR-5B 87x37mm パッチン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
