品番 : EA951BW-4
品名 : 127x115mm 自由丁番(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ヘアーライン仕上 |
---|---|---|---|
穴数 | 10 | サイズ(mm) | A:127 B:115 C:38 |
穴径 | 5.4mm | 適合扉厚 | 30~37mm |
入数 | 2個 | ||
扉を内・外どちらにでも開けることができます。 | |||
木ねじ皿4.1×25、16本付 | |||
常に扉が閉じた状態になるようにばねが内蔵されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/29 16:40現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。