品番 : EA951C-53
品名 : 105x 26 mm 引戸取手(木製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 長さ(mm) | 105 | 幅(mm) | 21 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 8 | 材質 | 強化木(積層材) |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951C-52 90x 24 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-53 105x 26 mm 引戸取手(木製) |
ウェブカタログ画像
拡大
