詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-22

品名 : 32x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)

仕様

直径 φ32mm 高さ 23mm
取付ねじサイズ M4×25(付属) φ15.5mm
材質 セラミック 重量 17g
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25
タイルが施された空間にマッチするデザインです。
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/07 18:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-21 26x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
EA951CA-22 32x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:32㎜   D1:15.5㎜   H:23㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top