品番 : EA951CP-3A
品名 : 127x 127mm 平義星丁番(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 127mm | 幅 | 127mm |
---|---|---|---|
厚み | 2.5mm | 穴径 | 5mm |
穴数 | 10 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
重量 | 400g | ||
ヘアーライン仕上げ | |||
木ねじ(φ3.5×24mm)付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 17:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951CP-1B 102x 89 mm 平義星丁番(ステンレス製) |
EA951CP-2B 102x 102mm 平義星丁番(ステンレス製) |
EA951CP-3A 127x 127mm 平義星丁番(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)