詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CR-821

品名 : 57x54mm ピボットヒンジ(スチール製/右)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様 右用 材質 本体:スチール
カバー:ABS(シルバー塗装)
適合扉重量 40kgまで 使用ビス径 扉側:3.5×30mm 皿タッピンねじ
枠側:4.0×25mm 皿タッピンねじ
適合扉厚 33~40mm 適合扉サイズ 幅850mm以下、高さ2400mm以下
上丁番を仮固定でき、扉の吊り込みを1人でも行えます
扉を閉じた状態で上下、左右、前後と3次元方向の調整が可能
ドアクローザとは併用できません。
追加説明
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 15:43現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951CR-822 57x54mm ピボットヒンジ(スチール製/左)
EA951CR-821 57x54mm ピボットヒンジ(スチール製/右)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top