品番 : EA951CT-40
品名 : 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)
仕様
| 全長(mm) | 127 | 幅(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3.0 | 穴数 | 10 |
| 穴径(mm) | 6.5 | 穴ピッチ | 16mm・37mm・8mm・18.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) ※芯棒はスチール製 |
仕上げ | ヘアーライン |
| 左右兼用 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 両面皿 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/19 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CT-39 102x100mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用) |
| EA951CT-40 127x100mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
