品番 : EA951CU-2
品名 : 75x 22mm 丁番(両開/スプリング入/スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | A:22、B:30、C:22、D:10.5、E:27、F:27、G:10.5、H:75、I:28 | 仕様 | 両開き |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 仕上げ | グリーン塗装仕上 |
板厚 | 1.2mm | 穴径 | 4.1mm |
穴数 | 6 | 耐荷重 | 5kg(2枚使用時) |
皿木ねじ2.7×16、1袋につき12本(1袋に本体2個入り)付 | |||
仕組んである、バネの効力により常に扉トビラが閉まっている状態を保てます。 | |||
開閉方向が両方可能なタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。