詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CU-51

品名 : 51x 38mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ 研磨仕上
穴径 3.2mm サイズ(mm) A:51、B:38、C:10、
P1:25、P2:32
厚み 1.5mm 使用荷重 6kg
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 14:08現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951CU-25 25x 32mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)
EA951CU-38 38x 32mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)
EA951CU-51 51x 38mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:51、B:38、C:10、\nP1:25、P2:32

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top