詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CY-550

品名 : 50x 50mm フラットヒンジ(樹脂製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質
 本体:ナイロン30%グラスファイバー強化
 ピン:ステンレス
サイズ(長さ×幅) 50×50mm
厚み 11mm ねじサイズ M6
穴径 6mm 穴数 4
重量 24g
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 07:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951CY-540 40x 40mm フラットヒンジ(樹脂製)
EA951CY-550 50x 50mm フラットヒンジ(樹脂製)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top