品番 : EA951D-2A
品名 : 18x27x63mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個)
仕様
| サイズ | 18(W)×27(D)×63(H)mm | カラー | アイボリ |
|---|---|---|---|
| フック口幅 | 17㎜ | 耐荷重 | 3kg |
| 材質 | ABS樹脂+ステンレス | 入数 | 2個 |
| 付属品 | ベース×1、Uピン×2 | ||
| Uピンタイプ | |||
| 取り付けベースはポリカーボネート製 | |||
| 【主な取り付け場所】 石膏ボード、プリント合板(木質新建材)、柱、板壁 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/07 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951D-5WA 25x35x75mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個) |
| EA951D-2A 18x27x63mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個) |
