品番 : EA951D-9
品名 : 27x 36mm フック(石膏ボード用/2セット)
仕様
| 材質 | スチール(ニッケルメッキ仕上げ) | 仕様 | 2つ穴タイプ |
|---|---|---|---|
| 高さ | 36mm | 奥行 | 10mm |
| 穴径 | 6mm | 幅 | 27mm |
| 入数 | 2個入りです。 | 最大垂直耐荷重(1個あたり) | 13kg |
| 重量(パッケージ含む) | 約26g | セット内容 | フック×2個、取付ピース×4個(材質:ABS樹脂)、キャップ×4個(材質:ポリエチレン)、釘×16本(材質:ステンレス) |
| 4本釘がクロスして壁にしっかり固定します。 | |||
| 石膏ボードにはコインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 | |||
| ベニヤなどの木質新建材には金づちを用意してください。 | |||
| 抜き跡が目立ちません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/22 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951D-8 11x 36mm フック(石膏ボード用/2セット) |
| EA951D-9 27x 36mm フック(石膏ボード用/2セット) |
ウェブカタログ画像
拡大
