品番 : EA951DB-32
品名 : 30x33mm フック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(奥行×高さ) | 30×33mm | 幅 | 33mm |
|---|---|---|---|
| 吊下荷重 | 5kg | 穴径(mm) | 4 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| バレル研磨仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DB-32 30x33mm フック(ステンレス製) |
| EA951DB-34 40x44mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

