詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DB-48

品名 : 25x50mm フック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(奥行×高さ) 25×50mm 11mm
吊下荷重 10kg 穴径(mm) 4
材質 ステンレス(SUS304)
バレル研磨仕上げ
取付ねじなし
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 09:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951DE-64
  • 品番

    EA951DE-64

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA951DB-46 17x35mm フック(ステンレス製)
EA951DB-47 20x45mm フック(ステンレス製)
EA951DB-48 25x50mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:50 W:11 P:13 H:25 d:4 t:2.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top