品番 : EA951DC-46
品名 : 64.0x120mm アイフック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 奥行×高さ | 64×120mm | 幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 30kg | 穴径 | 6.2mm |
| サイズ(mm) | D:10、A:30、B1:120、B2:100、h:50、H:64、d:6.2、L:68、t:4 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 電解研磨仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
