詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DD-32

品名 : 15 x37mm フック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 15×37×15mm(A×B×C) フック部出幅(D) 25mm
板厚 3mm 穴径 4.0mm
材質 ステンレスSUS304 ヘアライン仕上
スタンダードな形状のステンレス製フック
付属品 取付用木ネジ
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/29 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1404ページ
バリエーション一覧
EA951DD-31 14 x30mm フック(ステンレス製)
EA951DD-32 15 x37mm フック(ステンレス製)
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top