詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-2

品名 : 34x35mm フック(亜鉛合金/ブラック/2個)

仕様

奥行 34mm 高さ 35mm
幅 15mm カラー ブラック
吊下荷重 3kg 穴径 3.0mm
材質 亜鉛合金 入数 2個
重量 13g(1個)
木ねじ(2.7×16)2個付
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/17 14:15現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1353ページ
バリエーション一覧
EA951DG-1 34x35mm フック(亜鉛合金/アイボリー/2個)
EA951DG-2 34x35mm フック(亜鉛合金/ブラック/2個)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:35、B:34、C:32、D:15、E:3.0

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top