詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-56

品名 : 10 x 75mm フック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレスSUS304 仕上げ 鏡面研磨仕上げ
高さ 75mm 奥行 48.5mm(口の開き40mm)
幅 10mm 使用荷重 10kgまで
付属品 取付用木ネジ
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 09:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ

代替品

EA951DG-56A
  • 品番

    EA951DG-56A

  • コメント

    メーカー変更(同等品)

バリエーション一覧
EA951DG-56 10 x 75mm フック(ステンレス製)
EA951DG-57 12 x100mm フック(ステンレス製)
EA951DG-58 14.5x140mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top