品番 : EA951DG-82
品名 : 35mm 引掛けフック(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 奥行×高さ(mm) | 39×60 | 幅(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 適合板厚(mm) | 35 | 本体板厚(mm) | 1 |
| 材質 | ステンレス(塗装) | 吊下荷重 | 3kg |
| カラー | ブラック | ||
| ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1354ページ 2004ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DG-81 35mm 引掛けフック(ホワイト) |
| EA951DG-82 35mm 引掛けフック(ブラック) |
| EA951DG-83 45mm 引掛けフック(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA951DG-84です。

