品番 : EA951DH-23
品名 : 120x100mm 回転フック(ステンレス製)
仕様
| プレートサイズ | 120×100㎜ | フックサイズ | 線径:10㎜ 口幅:110㎜ |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 上穴:22×11mm 下穴:11mm |
穴間ピッチ | 85×60㎜ |
| 吊下荷重 | 35㎏ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 444g | ||
| 現場設備のケーブル収納に | |||
| 取付ねじ無し | |||
| フックが180°スイングするので未使用時はコンパクトにたためます。 | |||
| プレート上部の取付穴が長穴になっており取付時に微調整が可能です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DH-21 100x 80mm 回転フック(ステンレス製) |
| EA951DH-23 120x100mm 回転フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
