品番 : EA951DR-32
品名 : φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)
仕様
| サイズ | φ4.2×32mm | 口幅 | 13㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 25㎜ | ねじサイズ | M5 |
| 耐荷重 | 15㎏ | 材質 | 真鍮(キリンス仕上げ) |
| 入数 | 2個 | ||
| ナット・ワッシャ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/11/07 14:09現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DR-31 φ3.2x25mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個) |
| EA951DR-32 φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です