詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DZ-7

品名 : 32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)

仕様

外寸 32×47mm 穴サイズ 14.8×17.2mm
取付穴径 4.2mm 吊下荷重 10kg
材質 SUS304 仕上 研磨仕上げ
重量 16g 付属品 十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
吊金具として幅広くご使用いただけます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/09 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1359ページ
ウェブカタログ画像
  • B1:32㎜   B2:14.8㎜   B3:14.8㎜\nH:47㎜   A:17.2㎜   P1:18㎜\nP2:8mm   P3:12㎜   d:4.2㎜\nE1:3.2㎜  E2:24.5㎜  E3:22.5㎜  T:10㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top