詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951E-23

品名 : 180x148x15mm 棚受(アンバー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

長さ×長さ 148×180mm 15mm
耐荷重 25kg(1本使用) 穴径 4mm
材質 スチール(粉体焼付塗装) 付属品 木ねじ
カラー アンバー
コーナーの連結、補強に使えます。
隙間なくぴったりと取付けられます。
補強板付
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 04:50現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA951E-22 120x100x15mm 棚受(アンバー)
EA951E-23 180x148x15mm 棚受(アンバー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top