詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951E-46A

品名 : 170x16mm 一文字継手(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ヘアーライン
全長 170mm 幅 16㎜
厚み 2㎜ 長穴数 7
長穴サイズ 5.5×15mm 穴ピッチ 25mm
扱いやすく、美観も良好な両面ヘアーライン仕上げ
長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/16 18:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA951E-41 45x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-42 70x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-42A 70x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-42B 70x16mm 一文字継手(ステンレス製/20個)
EA951E-43 95x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-44 120x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-45 145x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-46 170x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-46A 170x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-47 195x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-48 220x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-49 245x16mm 一文字継手(ステンレス製)
EA951E-50 295x16mm 一文字継手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:170mm\n※長穴数は7です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top